Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED EEK: E (A - G) G13 Röhrenform 6.6W = 18W Kaltweiß (Ø x H) 26.80mm x 26.80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C883882
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854038860
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Kosteneffiziente LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte
Features:
Leistung= 6.6 W
Lichtstrom Gesamt= 800 lm
Lichtfarbe= 6500 K; Kaltweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
6.6 W
Energieverbrauch:
7.00 kWh/1000h
Höhe:
26.80 mm
Länge:
604 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Breite:
26.80 mm
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
65 g
Durchmesser:
26.80 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Leistungsfaktor:
0.9
Entspr. Leistung:
18 W
Lampenform:
T8
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
190 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
800 lm
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 6500k, led röhre, osram led g13, OSRAM, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.