Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED EEK: F (A - G) G5 Röhrenform 7W = 13W Warmweiß (Ø x H) 18.50mm x 18.50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C883852
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075823730
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre
LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte
Features:
Leistung= 7 W
Lichtstrom Gesamt= 770 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Energieverbrauch:
7.00 kWh/1000h
Höhe:
18.50 mm
Länge:
517 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
18.50 mm
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
68 g
Durchmesser:
18.50 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Leistungsfaktor:
0.59
Entspr. Leistung:
13 W
Lampenform:
T5
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
55 V
Abstrahlwinkel:
190 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
770 lm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.