Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED EEK: F (A - G) G13 Röhrenform 6.6W = 18W Warmweiß (Ø x H) 26.80mm x 26.80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C883812
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854038822
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Kosteneffiziente LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte
Features:
Leistung= 6.6 W
Lichtstrom Gesamt= 720 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
6.6 W
Energieverbrauch:
7.00 kWh/1000h
Höhe:
26.80 mm
Länge:
604 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
26.80 mm
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
65 g
Durchmesser:
26.80 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Leistungsfaktor:
0.9
Entspr. Leistung:
18 W
Lampenform:
T8
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
190 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
720 lm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 3000k, led röhre, osram led g13, OSRAM, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.