Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4099854054211 LED EEK E (A - G) E27 Globeform 4W = 40W Warmweiß (Ø x H) 125mm x 125mm 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C883442
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854054211
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Lampen, klassische Ballform
Features:
Leistung= 4 W
Lichtstrom Gesamt= 470 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
1 Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Energieverbrauch:
4.00 kWh/1000h
Höhe:
125 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Breite:
125 mm
Bauform:
Globeform
Gewicht:
88 g
Durchmesser:
125 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Leistungsfaktor:
0.4
Entspr. Leistung:
40 W
Lampenform:
G125
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
470 lm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
300 °
Herstellerfarbe:
Klar
Lichtstrom Gesamt:
470 lm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.