Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED EEK: C (A - G) G13 Röhrenform 6.8W = 18W Neutralweiß (Ø x H) 26.70mm x 26.70mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C883422
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854045387
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhren mit integriertem Mikrowellen-Sensor für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG), Splitterschutz
Features:
Leistung= 6.8 W
Lichtstrom Gesamt= 1100 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
6.8 W
Energieverbrauch:
7.00 kWh/1000h
Höhe:
26.70 mm
Länge:
603 mm
Energieeffizienzklasse:
C
Breite:
26.70 mm
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
110 g
Durchmesser:
26.70 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
60000 h
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Leistungsfaktor:
0.9
Entspr. Leistung:
18 W
Lampenform:
T8
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Glas
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
190 °
Lichtstrom Gesamt:
1100 lm
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, osram led g13, OSRAM, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.