Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED EEK: D (A - G) G5 Röhrenform 10W = 21W Neutralweiß (Ø x H) 18.50mm x 18.50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C883342
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075823877
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre
LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte
Features:
Leistung= 10 W
Lichtstrom Gesamt= 1500 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Energieverbrauch:
10.00 kWh/1000h
Höhe:
18.50 mm
Länge:
849 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Breite:
18.50 mm
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
106 g
Durchmesser:
18.50 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Leistungsfaktor:
0.8
Entspr. Leistung:
21 W
Lampenform:
T5
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
90 V
Abstrahlwinkel:
190 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
1500 lm
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.