Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075823532 LED EEK F (A - G) G23 3.5W = 7W Warmweiß (Ø x H) 32.30mm x 32.30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C883272
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075823532
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G23
Sockel G23
leuchtmittel g23 2700k
leuchtmittel g23
LED-Ersatz für kurze KLLni, mit 2pol. G23 Stecksockel zum Betrieb am KVG oder Netzspannung
Features:
Leistung= 3.5 W
Lichtstrom Gesamt= 360 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
3.5 W
Energieverbrauch:
4.00 kWh/1000h
Höhe:
32.30 mm
Länge:
135 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
32.30 mm
Gewicht:
36 g
Durchmesser:
32.30 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Leistungsfaktor:
0.9
Entspr. Leistung:
7 W
Lampenform:
S7
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
360 lm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: osram sockel g23, OSRAM, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.