Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED EEK: E (A - G) G10q Ringform 11W = 22W Neutralweiß (Ø x H) 312mm x 312mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C883232
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854042621
Suchbegriffe:
LED Ringform
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G10q
LED-Röhren in Ringform für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG)
Features:
Leistung= 11 W
Lichtstrom Gesamt= 1320 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Energieverbrauch:
11.00 kWh/1000h
Höhe:
312 mm
Länge:
212 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Breite:
312 mm
Bauform:
Ringform
Gewicht:
158 g
Durchmesser:
312 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Leistungsfaktor:
0.9
Entspr. Leistung:
22 W
Lampenform:
T9
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
1320 lm
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: Sockel G10q, leuchtmittel g10q, OSRAM, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.