Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED EEK: F (A - G) G13 Röhrenform 8W = 18W Warmweiß (Ø x H) 27.80mm x 27.80mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C883192
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854033261
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhren für elektronische und elektromagnetische Vorschaltgeräte
Features:
Leistung= 8 W
Lichtstrom Gesamt= 800 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Energieverbrauch:
8.00 kWh/1000h
Höhe:
27.80 mm
Länge:
603 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
27.80 mm
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
153 g
Durchmesser:
27.80 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Leistungsfaktor:
0.8
Entspr. Leistung:
18 W
Lampenform:
T8
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Glas
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
190 °
Lichtstrom Gesamt:
800 lm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 3000k, led röhre, osram led g13, OSRAM, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.