Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Spotty Zoom-Spektiv 20 <bis/> 60 x 60mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C87787
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8820100
EAN/GTIN:
     4007922194400
Suchbegriffe:
Spektiv
bresser spektiv
Das Zoom-Spektiv Spotty ist das optimale Gerät für den Einstieg in die Vogel- und Naturbeobachtung. Selbst astronomische Beobachtungen sind mit dem Spotty möglich. Die vollvergütete Optik liefert ein sauberes und kontrastreiches Bild. Die robuste Tasche schützt das Spektiv vor Schmutz und Staub.
Features:
Stufenlose Vergrößerungseinstellung von 20- bis 60-fach
Vollvergütete Optik
Ausziehbare Sonnenblende
Lieferumfang:
Spektiv · Stativ · Staubschutzkappe · Tasche mit Tragegurt · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
355 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
110 mm
Gewicht:
880 g
Vergütung:
Volle-Mehrschicht-Vergütung
Objektiv-Ø:
60 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vergrößerung:
20 <bis/> 60 x
Produkt-Art:
Zoom-Spektiv
Material (Prismen):
BK-7
Sehfeld auf 1000m Entfernung (min.):
29 m
Weitere Suchbegriffe: 4007922200606, Bresser Optik, Spotty, Fernrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,25*
€ 67,59*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 57,67*
€ 70,54*
€ 3,50*
ab € 63,31*
€ 76,33*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 96,18*
€ 112,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.