Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Spotty Zoom-Spektiv 20 <bis/> 60 x 60 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860060-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8820100
EAN/GTIN:
     4007922194400
Suchbegriffe:
Spektiv
bresser spektiv
Bresser Optik Spotty Zoom-Spektiv 20 60 x 60 mm Schwarz

Zoom-Spektiv 20 - 60 x 60 Spotty

Stufenlose Vergrößerungseinstellung von 20- bis 60-fach
Vollvergütete Optik
Ausziehbare Sonnenblende

Das Zoom-Spektiv Spotty ist das optimale Gerät für den Einstieg in die Vogel- und Naturbeobachtung. Selbst astronomische Beobachtungen sind mit dem Spotty möglich. Die vollvergütete Optik liefert ein sauberes und kontrastreiches Bild. Die robuste Tasche schützt das Spektiv vor Schmutz und Staub.

Ausstattung:
Stufenlose Vergößerungseinstellung von 20- bis 60-fach · Porroprismensystem · Ergonomisch geformte, umstülpbare Gummiaugenmuschel · Ausziehbare Sonnenblende · Robuste, wasserabweisende Gummiarmieung · 360° drehbarer Einblick · Metall-Tischstativ mit Schwenkgriff

Technische Daten:
Gewicht: 880 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Prismen): BK-7 · Objektiv-Ø: 60 mm · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 355 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung (min.): 29 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 20 60 x · Vergütung: Volle-Mehrschicht-Vergütung

Lieferumfang:
Spektiv · Stativ · Staubschutzkappe · Tasche mit Tragegurt · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 355 x 110 x 100 mm
Vergütung:
Volle-Mehrschicht-Vergütung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
355 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung (Bereich):
29 m (min)
Marke:
Bresser Optik
Farbe:
schwarz
Material (Prismen):
BK-7
Sehfeld auf 1000m Entfernung (min.):
29 m
Objektiv-Ø:
60 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
20 <bis/> 60 x
Gewicht:
880 g
Produkt-Art:
Zoom-Spektiv
Weitere Suchbegriffe: 4007922200606, Bresser Optik, 8820100, Spotty, Fernrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,42*
€ 70,53*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 59,29*
€ 72,41*
€ 3,50*
ab € 64,98*
€ 78,51*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,56*
€ 127,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.