Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 DS1023-1*2SF11 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C875652
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1023-1*2SF11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 2
Lieferumfang:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Breite:
2.54 mm
Herst.-Teilenr.:
DS1023-1*2SF11
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Lötpins
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
2
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Connfly
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0309*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0473*
€ 0,0563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,0532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,051
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,0463
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,0368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.