Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED bedrahtet Rot Rund Diffus 420 mcd 30° 20mA 1.8 V, 2.4V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C871272
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11441720
EAN/GTIN:
     4064161257259
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten

Features:
5 mm rund, 30° Standard-Richtwirkung
UV-resistenter Kunststoff
Rote Farbe
Streufarbe
Leicht zu benutzen und zu verstauen
Lieferumfang:
Sortiment
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
rot
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-Typ:
5 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
1.8 + 2.4 V
Lichtstärke I(V):
420 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Wellenlänge:
620 + 640 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, led bedrahtet 5mm rot, led bedrahtet, led bedrahtet 5mm, TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
294
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 14,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 14,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.