Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mag-Lite ML100 3-C LED Taschenlampe batteriebetrieben 137lm 78h 522g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C86389
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     ML100-S3DX6
EAN/GTIN:
     0038739800288
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
285 mm
Gewicht:
522 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
37 h
Lichtstrom (High):
137 lm
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Aluminium
Leuchtdauer (max.):
78 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, maglite taschenlampe led, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe maglite, 038739800288, Mag-Lite, ML100 3-C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 54,32917*
€ 63,24917*
12
Frei Haus
ab € 54,7575*
€ 63,8675*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 34,39*
€ 70,82*
6 Tage
31
1
€ 6,99*
ab € 64,22*
€ 81,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.