| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C86387 Herst.-Nr.: ML100-S2DX6 EAN/GTIN: 0038739800233 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 235 mm | Gewicht: | 431 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtdauer (Low): | 13 h | Lichtstrom (High): | 137 lm | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Material: | Aluminium | Leuchtdauer (max.): | 48 h | Herstellerfarbe: | Schwarz | Wasserdicht: | Nein | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 50,98584* | € 59,76584* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 51,49* | € 60,34* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 34,63* | € 66,41* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 72,91* | € 92,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|