Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED EEK: E (A - G) G13 Röhrenform T8 8W Kaltweiß (Ø x L) 28mm x 604mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C836382
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8720169204881
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Der Allrounder für einen einfachen Wechsel zu LED. Mit seiner Ultra-Leistung bietet diese T8 von Philips eine ähnliche Helligkeit wie konventionelle Leuchstoffröhren und ist damit die perfekte Nachrüstlösung für alle Bereiche, um Energiekosten zu sparen. Genießen Sie höchste Lichtqualität.
Features:
Leistung= 8 W
Lichtstrom Gesamt= 900 lm
Lichtfarbe= 6500 K; Kaltweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Länge:
604 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Sockel:
G13
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
120 g
Durchmesser:
28 mm
Lebensdauer circa:
35000 h
Lichtfarbe (max.):
6500 K
Lampenform:
T8
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
900 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
900 lm
Schaltungen:
200000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Ausführung:
matt
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, led g13 6500k, led röhre, philips led röhre, Philips, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.