Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED EEK: F (A - G) G13 Röhrenform T8 8W Warmweiß (Ø x L) 28mm x 604mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C836342
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8720169204904
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Der Allrounder für einen einfachen Wechsel zu LED. Mit seiner Ultra-Leistung bietet diese T8 von Philips eine ähnliche Helligkeit wie konventionelle Leuchstoffröhren und ist damit die perfekte Nachrüstlösung für alle Bereiche, um Energiekosten zu sparen. Genießen Sie höchste Lichtqualität.
Features:
Leistung= 8 W
Lichtstrom Gesamt= 900 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Länge:
604 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Sockel:
G13
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
120 g
Durchmesser:
28 mm
Lebensdauer circa:
35000 h
Lichtfarbe (max.):
3000 K
Lampenform:
T8
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
850 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
900 lm
Schaltungen:
200000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Ausführung:
matt
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, led g13 3000k, led röhre, philips led röhre, Philips, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.