| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C834832 Herst.-Nr.: MT65001 EAN/GTIN: 4020856650019 |
| |
|
| | |
| Warmweiße LED-Lichtquelle für AC/DC 170-250 V Features: Leistung= 5.5 W Lichtstrom Gesamt= 500 lm Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß Weitere Informationen: | | Leistung: | 5.5 W | Ø: | 45 mm | Länge: | 80 mm | Energieeffizienzklasse: | F | Sockel: | E14 | Bauform: | Tropfenform | Durchmesser: | 45 mm | Lebensdauer circa: | 25000 h | Lichtfarbe (max.): | 2700 K | Lampenform: | P45 | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 500 lm | Herstellerfarbe: | Weiß | Farbwiedergabeindex: | 80 Ra | Lichtstrom Gesamt: | 500 lm | Schaltungen: | 40000 | Produkt-Art: | LED | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Ausführung: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, tropfenlampe e14 led, led tropfen, led tropfen e14, Megatron, LED Leuchtmittel, LED-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,10* | € 3,39* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,28* | € 3,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,36* | € 3,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,38* | € 3,83* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,58* | € 4,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|