Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron UNITA LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder LED 5.7W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C834692
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70132
EAN/GTIN:
     4020856701322
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Einbauleuchten
Möbel-Unterbauleuchte mit integrierten LEDs, PIR-Sensor für berührungsloses Schalten (Aktivierung EIN nur über Gestensteuerung)
Möbel-Unterbauleuchte mit integrierten LEDs, Bis zu 10 Leuchten kombinierbar.
Features:
Leistung= 5.7 W
Lichtstrom Gesamt= 440 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Unterbauleuchte + 1.8 m Anschlusskabel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
5.7 W
Höhe:
17 mm
Länge:
385 mm
Breite:
45 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
254 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Küche
Stromversorgung:
netzbetrieben
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
440 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
440 lm
Bauform:
Stab
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, Unterbauleuchte, unterbauleuchte led 230v, automatik schalter, unterbauleuchte led, Megatron, UNITA, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,79*
€ 24,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,32*
€ 34,06*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 34,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.