Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT65009 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 4.8W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 55mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C834422
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT65009
EAN/GTIN:
     4020856650095
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Warmweiße LED-Lichtquelle für AC/DC 170-250 V
Features:
Leistung= 4.8 W
Lichtstrom Gesamt= 350 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
4.8 W
Länge:
55 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Sockel:
GU10
Bauform:
Reflektor
Durchmesser:
50 mm
Lebensdauer circa:
25000 h
Lichtfarbe (max.):
2700 K
Lampenform:
PAR16
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstärke:
600
Lichtstrom pro Lichtquelle:
350 lm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
38 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
350 lm
Schaltungen:
40000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,90*
€ 5,46*
ab € 2,39*
€ 3,93*
€ 3,90*
ab € 2,70*
€ 4,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 4,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.