Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AC/DC-Industrienetzteil 8.3A 100W 12 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C831982
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-L2-100
EAN/GTIN:
     5901720135032
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 100w
Das Akyga® AK-L2-100 ist ein 100W-Netzteil für industrielle Automatisierungssysteme, Maschinensteuerung und Beleuchtung basierend auf LED-Technologie, die zur Stromversorgung von LED-Streifen, LED-Lampen, LED-Panels, RGB-LED-Treibern und anderen mit 12V DC betriebenen elektronischen Geräten verwendet wird Und dank des wasserdichten IP67-Gehäuses funktioniert es sowohl drinnen als auch draußen. Die derzeitige Kapazität von 8,3A ermöglicht die Versorgung eines 20m LED-Streifens (4,8 W/m).

Um die Stromversorgung mit dem LED-Streifen richtig zu verbinden, multiplizieren Sie die Länge des Streifens in Metern mit der Stärke des Bandes, und wählen Sie dann die Stromversorgung mit einem Abstand von min. 10%, um einen langen und störungsfreien Systembetrieb zu gewährleisten.
Features:
Ausgangsspannung (max.) 12 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 8.3 A
Leistung 100 W
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Höhe:
43 mm
Länge:
196 mm
Breite:
70 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
946 g
Typ:
AK-L2-100
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
Betriebstemperatur (min.):
5 °C
Ausgangsstrom (max.):
8.3 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
265 V
Eingangsspannung (min.):
100 V
Produkt-Art:
AC/DC-Industrienetzteil
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Akyga, industrielle netzteile, industrielles netzteil, industrielle netzgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.