| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C798182 Herst.-Nr.: 8025355 EAN/GTIN: 4052568258580 |
| |
|
| | |
| Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3:J1-WP bestehend aus Handeinschaltventil, Filter-Regelventil, Wandbefestigungsplatte. Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einschaltventil - Filterregler mit Manometer | Gewicht: | 1100 g | Herst.-Teilenr.: | 8025355 | Typ: | MSB6-1/2:C3:J1-WP | Min. Betriebsdruck: | 0.8 bar | Betriebs-Medium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Inerte Gase | Max. Durchfluss: | 5100 l/min | Betriebsdruck: | 0.8 bar (min) | Gehäusematerial: | Aluminium Druckguss | Betriebsdruck (max.): | 18 bar | Produkt-Art: | Wartungsgeräte-Kombination |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,91* | € 119,18* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,30* | € 124,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,50* | € 131,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,49* | € 143,75* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,73* | € 242,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|