Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms, 40μm Filterregler manuell, Anschluss G1/2, 0.8bar bis 18 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367052
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MSB6-1/2:C3:J1-WP
EAN/GTIN:
     4052568258580
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Anschlussverbindung = G1/2
Betriebsdruck max. = 18 bar
Serie = ms
Ablass-Typ = manuell
Filtergröße = 40µm
Manometeranschluss = G 1/2
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/2 Zoll
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2 Zoll
Betriebsumgebungstemperatur max. = +60°C
Prozess-Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebsdruck min. = 0.8bar
Umgebungstemperaturbereich = -10 → +60°C

Dieses MSB6-1/2:C3:J1-WP von Festo bietet ein komplettes Konzept für die Druckluftaufbereitung. Eigenschaften und Vorteile Größe - 6 Betätigungselementverriegelung - Drehknopf mit Rastung kann mit dem Zubehör geschlossen werden Reglerfunktion mit Auslassdruckkonstante Reglerfunktion mit sekundärer Absaugung Reglerfunktion mit primärer Druckkompensation Reglerfunktion mit Rückfluss Standard-Nenndurchflussmenge - 5100 l/min Korrosionsbeständigkeit (CRC) - 2 (mäßige Korrosionsbelastung) Gehäusematerial - Matrize - Aluminiumguss Material der Schüssel - PC (Polycarbonat) Gewicht 1100g Anwendungen Der Filterregler dient zur Steuerung der Geschwindigkeit und Präzision des Flüssigkeits- und Luftstroms in: Druckluftwerkzeuge Schlagschrauber Druckluftpistolen Luftmessgeräte Luftzylinder Luftlager Druckluftmotoren Sprühgeräte Flüssigkeitssysteme Luftlogikventile Aerosolschmierungssysteme
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Betriebsdruck max.:
18 bar
Serie:
ms
Ablass-Typ:
manuell
Filtergröße:
40µm
Manometeranschluss:
G 1/2
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/2 Zoll
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/2 Zoll
Betriebsumgebungstemperatur max.:
+60°C
Prozess-Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebsdruck min.:
0.8bar
Umgebungstemperaturbereich:
-10 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, 1367052, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, MSB612:C3:J1WP, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,91*
€ 119,18*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,30*
€ 124,27*
3 Tage
21
€ 5,90*
ab € 109,50*
€ 131,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,49*
€ 143,75*
Frei Haus
ab € 204,73*
€ 242,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.