Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 18995 8 Forstnerbohrer-Set 10 mm, 15 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 35mm Zylinderschaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C79649
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18995 8
EAN/GTIN:
     4010159189958
Suchbegriffe:
Forstnerbohrer-Satz
Forstnerbohrer-Set
Forstnerbohrersatz
Forstnerbohrerset

Features:
Ø 10/15/20/22/25/30/35 mm
Lieferumfang:
Ø 10/15/20/22/25/30/35 mm.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
7teilig
DIN-Norm:
DIN 7483-G
Aufnahme:
Zylinderschaft
Schaft-Ø:
9.5 mm
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
10 + 15 + 20 + 22 + 25 + 30 + 35 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Scharnierlochbohrer-Satz, Scharnierlochbohrer-Set, Scharnierlochbohrersatz, Scharnierlochbohrerset, forstnerbohrer-satz heller, forstnerbohrer satz, Heller, Astlochbohrer, Scharnierlochbohrer, Sacklochbohrungen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 71,72*
€ 97,04*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 70,42*
€ 97,06*
1 Tag
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,35*
€ 107,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 90,91*
€ 113,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,04*
€ 115,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,16*
€ 114,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 89,95*
€ 107,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,54*
€ 101,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,68*
€ 98,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,72*
€ 85,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 71,72* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18996
ab € 182,12*
Ähnlich
Heller
29339
ab € 57,30*
Ähnlich
Heller
18991 0
ab € 32,40*
Ähnlich
Heller
18980
ab € 44,40*
Ähnlich
Heller
18981
ab € 96,66*
Ähnlich
Heller
29340
ab € 94,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.