Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C79196 Herst.-Nr.: 810SPC/6 EAN/GTIN: 4000896158706 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer 3-Komponenten-Griff für hohe Kraftübertragung. Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert. Features: Ergonomische 3-Komponenten-Griffe Klingen mattverchromt, Spitzen brüniert Lieferumfang: Schlitzschraubendreher 0,5 x 3,0 x 80/0,8 x 4,0 x 100/1,0 x 5,5 x 125/1,2 x 6,5 x 150 mm · Kreuzschlitzschraubendreher Phillips PH 1 x 80/PH 2 x 100 mm. Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 6teilig | Material-Eigenschaft: | matt verchromt + brüniert | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Phillips | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,48* | € 17,28* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,63* | € 18,68* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,27* | € 18,68* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,10* | € 19,21* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,24* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|