| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C790862 Herst.-Nr.: 577527 EAN/GTIN: 4052568382261 |
| |
|
| | |
| Pneumatikventil VUWS-LT20-M52-M-G18 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Ventilgröße=21 mm, Normalnenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck Mpa=0,25 - 1 MPa Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Teller-Sitz | Gewicht: | 173 g | Herst.-Teilenr.: | 577527 | Nennweite: | 5 mm | Betriebs-Medium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Betätigung: | pneumatisch | Max. Durchfluss: | 500 l/min | Anzeigebereich Druck: | bis | Anschluss: | G1/8 | Gehäusematerial: | Aluminium Druckguss | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Funktion: | drosselbar | Dichtungsmaterial: | HNBR + NBR + TPE-U(PU) | Betriebsdruck (min.): | 2.5 bar | Produkt-Art: | Pneumatikventil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,32* | € 34,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,41* | € 36,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 38,48* | € 49,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 49,47* | € 71,99* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 63,53* | € 79,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|