| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C790842 Herst.-Nr.: 577526 EAN/GTIN: 4052568382254 |
| |
|
| | |
| Pneumatikventil VUWS-LT20-M32U-M-G18 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Ventilgröße=21 mm, Normalnenndurchfluss=600 l/min, Betriebsdruck Mpa=-0,09 - 1 MPa Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Teller-Sitz | Gewicht: | 119 g | Herst.-Teilenr.: | 577526 | Nennweite: | 5.2 mm | Betriebs-Medium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Betätigung: | pneumatisch | Max. Durchfluss: | 600 l/min | Anzeigebereich Druck: | bis | Anschluss: | G1/8 | Gehäusematerial: | Aluminium Druckguss | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Funktion: | drosselbar | Dichtungsmaterial: | HNBR + NBR + TPE-U(PU) | Betriebsdruck (min.): | -0.9 bar | Produkt-Art: | Pneumatikventil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,91* | € 28,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,45* | € 30,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 32,16* | € 41,25* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 52,80* | € 66,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|