Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Milano 7248-759 Außenwandleuchte Energiesparlampe, LED E27 75W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C78841
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7248-759
EAN/GTIN:
     7318302487591
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Features:
1-flammig
Hängend
Lieferumfang:
Außenwandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
75 W
Höhe:
38 cm
Länge:
16 cm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
29 cm
Sockel:
E27
Schutzart:
IP43
Gewicht:
2.1 kg
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe + LED
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium + Acryl
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Leistung je Leuchtmittel:
75 W
Bauform:
Laterne
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 36,24*
€ 36,24*
1
€ 8,50*
ab € 32,71*
€ 43,87*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,02*
€ 44,36*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 39,89*
€ 48,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 37,64*
€ 51,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7213-750
ab € 26,54*
Ähnlich
Konstsmide
7231-750
ab € 18,06*
Ähnlich
Konstsmide
7237-750
ab € 29,95*
Ähnlich
Konstsmide
7310-320
ab € 34,33*
Ähnlich
Konstsmide
7222-750
ab € 33,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.