Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode 1N4003S A-405 200V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C785682
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N4003S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
I(FSM) 50Hz:
27 A
Typ:
1N4003S
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
200 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
A-405
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Diode, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0438*
2 Tage
3660
100
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0464*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,0463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,0455
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.