Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode 1N4933 DO-41 50V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C784302
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N4933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
gleichrichterdiode do-41

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
I(FSM) 50Hz:
30 A
Typ:
1N4933
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
50 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
200 ns
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.20 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Diode, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0575*
1 Tag
4596
100
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,061*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,0684
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,064
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 57,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.