Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden 1600A00150 Durchmesser 60mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C78113
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00150
EAN/GTIN:
     3165140730105
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
60 mm
Breite:
5 mm
Durchmesser:
60 mm
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Körnung:
80
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 23,00*
ab € 3,19*
€ 4,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 4,61*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 3,29*
€ 4,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,41*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.