| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C77923 Herst.-Nr.: 28 952 EAN/GTIN: 4006274289529 |
| |
|
| | |
| Zum Reinigen und Polieren von Metallen (auch NE- und Edelmetalle), Kunststoff und Holz. Lieferumfang: 5 Rundbürsten · Werkzeugträger. Weitere Informationen: | | Länge: | 44 mm | Durchmesser: | 22 mm | Schaft-Ø: | 2.35 mm | Produkt-Art: | Rundbürsten-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, Rundbürste, Scheibenbürste, Schaftrundbürste, Schleifbürste, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Proxxon Micromot, Maschinenbürsten, Schleifbürst, rundbürsten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,23* | € 7,61* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,94* | € 8,62* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Satz | € 4,00* | ab € 4,92* | € 8,66* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,49* | € 10,87* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 7,55* | € 11,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 5 Stück (ab € 0,984* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|