Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 925387-1 Isolierhülse Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C76909
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     925387-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Der Einsatz von FASTON PRODUKTE hat sich in allen Zweigen der Industrie als zuverlässiges Stecksystem behauptet. Im allgemeinen richtet sich die Auswahl des Faston Verbinders hinsichtlich Werkstoff und Oberfläche nach der Einsatztemperatur.
Features:
Klar
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Von vorne aufschiebbar
Herst.-Teilenr.:
925387-1
Typ:
925387-1
Passend für:
Flachsteckhülse 2.8 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produkt-Art:
Isolierhülse
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, TE Connectivity, 136-1857, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,147*
1 Tag
1492
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0738*
€ 0,1871*
1 Tag
2125
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0842*
€ 0,2178*
1 Tag
1238
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,22*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.