Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 925387-1 Isolierhülse Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808191-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     925387-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
TE Connectivity 925387-1 Isolierhülse Klar 1 St.

FASTON-Isoliertülle

Klar

Der Einsatz von FASTON PRODUKTE hat sich in allen Zweigen der Industrie als zuverlässiges Stecksystem behauptet. Im allgemeinen richtet sich die Auswahl des Faston Verbinders hinsichtlich Werkstoff und Oberfläche nach der Einsatztemperatur.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Von vorne aufschiebbar · Herstellerfarbe: Klar · Passend für Steckverbinder: Flachsteckhülse 2.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Klar
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
weiß
Passend für Steckverbinder:
Flachsteckhülse 2.8 mm
Herst.-Teilenr.:
925387-1
Typ (Hersteller-Typ):
925387-1
Ausführung (allgemein):
Von vorne aufschiebbar
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Isolierhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpgehäuse, TE Connectivity, 925387-1, 136-1857, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,148*
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0739*
€ 0,1912*
1 Tag
2125
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0844*
€ 0,2225*
Lager 102
1238
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,224*
4 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.