Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Führungszylinder 578880 DFM-32-160-B-PPV-A-GF Gehäusematerial: Aluminium-Knetlegierung 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C756492
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     578880
EAN/GTIN:
     4052568385590
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder festo
führungszylinder
Führungszylinder DFM-32-160-B-PPV-A-GF Hub=160 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft
Kolbenstangen-Material:
rostfreier Stahl
Kategorie:
Führungszylinder
Max. Umgebungstemperatur:
+80 °C
Herst.-Teilenr.:
578880
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Min. Betriebsdruck:
1.5 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Luftanschluss:
G1/8
Betriebsdruck:
1.5 bar (min)
Kolben-Durchmesser:
32 mm
Gehäusematerial:
Aluminium-Knetlegierung
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur:
-20 bis +80 °C
Produkt-Art:
Führungszylinder
Weitere Suchbegriffe: FESTO, DFM-32-160-B-PPV-A-GF, Pneumatische Antriebe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 431,38*
€ 502,17*
Lager 615
Frei Haus
ab € 660,25*
€ 752,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,48*
€ 895,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,03*
€ 885,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,94*
€ 837,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,32*
€ 815,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,25*
€ 785,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.