Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0400V1 Multifunktionswerkzeug mit Zubehör 19teilig 45W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0400V1
EAN/GTIN:
     4014991100416
Suchbegriffe:
Mini-Bohrmaschine
Multitool
Kleinbohrmaschine
Bohrt, schärft, poliert, fräst, trennt, entrostet, entgratet, ziseliert und graviert die unterschiedlichsten Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Marmor, Kunststein.
Features:
12 - 18 V/45 W
18tlg. Werkzeugsatz
Max. 20000 U/min
Lieferumfang:
Netztrafo · 4 Spannzangen 0,4 - 3,2 mm Ø · 3 HSS-Spiralbohrer (Ø 1,0/1,5/2,0 mm) · 3 Korund-Trennscheiben (22 mm Ø) · Aufspanndorn · 2 Feinfräser Kopf-Ø 2,3 mm · Feinfräser Kopf-Ø 1,4 mm · Stahl-Drahtbürste · 3 verschiedene Korund-Schleifstifte.
Weitere Informationen:
Leistung:
45 W
Länge:
150 mm
Gewicht:
140 g
Spannzangen-Durchmesser:
1 + 1.7 + 2.4 + 3.2 mm
Leistung (Details):
45 W
Betriebsspannung:
12 + 18 V
Besonderheiten:
mit Zubehör
Werkzeugaufnahme:
Spannzangen
Mengenangaben:
19teilig
Leerlaufdrehzahl:
12000 - 20000 U/min
Drehzahl-Bereich:
10000 - 20000 U/min
Betriebsspannung (Details):
12 - 18 V/DC
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,37*
€ 60,30*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 45,17*
€ 60,32*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 69,90*
€ 88,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
0255
ab € 46,14*
Sonstiges
Donau Elektronik
0512
ab € 45,69*
Sonstiges
RONA Systems
813205
ab € 20,94*
Sonstiges
k.A.
1532
ab € 6,95*
Sonstiges
k.A.
1535
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.