Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 2700029 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M8 Stecker, gewinkelt 10m Polzahl: 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C745942
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     2700029
EAN/GTIN:
     4011376758262
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 3x1,5 10m
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5

Features:
Made in Germany
Schutzart montiert: IP65, IP67, IP68
Mehr als 100 Steckzyklen
Hinweise:
Kabelenden glatt abgeschnitten
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Schutzart:
IP65 + IP67 + IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2700029
Typ:
2700029
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Besonderheiten:
flammwidrig + seewasserbeständig + recyclefähig + säure- und laugenbeständig + ozonbeständ
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Polzahl:
3
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Mantelmaterial:
Polyurethan
Herstellerfarbe:
Schwarz
max. Querschnitt:
0.25 mm²
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 23,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,44*
€ 23,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.