Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5423391 Zylinderschrauben M3 16mm Innensechskant 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C744041
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5423391
EAN/GTIN:
     4053199788484
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...

Lieferumfang:
100 St. Zylinderschr. m.I.-6kt
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde-Maß:
M3
DIN-Norm:
ISO 4762
Kopfform:
Zylinderkopf
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 10,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.