Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 2702029 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M12 Stecker, gewinkelt 10m Polzahl: 3 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C743322
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     2702029
EAN/GTIN:
     4011376758866
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung

Features:
Made in Germany
Schutzart montiert: IP65, IP67, IP68
Mehr als 100 Steckzyklen
Hinweise:
Kabelenden glatt abgeschnitten
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Schutzart:
IP65 + IP67 + IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2702029
Typ:
2702029
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Besonderheiten:
flammwidrig + seewasserbeständig + recyclefähig + säure- und laugenbeständig + ozonbeständ
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Polzahl:
3
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Mantelmaterial:
Polyurethan
Herstellerfarbe:
Schwarz
max. Querschnitt:
0.34 mm²
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,10*
€ 27,25*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 27,34*
8 Tage
22
€ 6,99*
ab € 40,33*
€ 53,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.