| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C725822 Herst.-Nr.: 5219215 EAN/GTIN: 4052568421182 |
| |
|
| | |
| Encoderleitung NEBM-REG6-E-7.5-Q14N-REG6 Leitungsbezeichnung=ohne Schildträger, Elektrischer Anschluss 1, Funktion=Feldgeräteseite, Elektrischer Anschluss 1, Bauform=eckig, Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart=Dose, Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang=Gerade Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Max. Umgebungstemperatur: | +80 °C | Herst.-Teilenr.: | 5219215 | Typ: | NEBM-REG6-E-7.5-Q14N-REG6 | Min. Umgebungstemperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Motorkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FESTO, NEBM-REG6-E-75-Q14N-REG6, Software Schrittmotor-Steuerungen, Software Steuerung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,28* | € 59,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,64* | € 65,86* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 73,49* | € 97,32* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 76,98* | € 98,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|