Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10210 Wasserkanister 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C720842
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10210
EAN/GTIN:
     4007928102102
Suchbegriffe:
Lebensmittelkanister
lebensmittelkanister 10 l
lebensmittelkanister
Für Wasser, flüssige Lebensmittel und andere Füllstoffe.
Features:
Stapelfähig
HD-Polyethylen
Hinweise:
Nicht für Kraftstoffe geeignet!
Weitere Informationen:
Tiefe:
23 cm
Höhe:
30 cm
Breite:
18.5 cm
Gewicht:
400 g
Fassungsvermögen:
10 l
Tragegriff:
Ja
Anschluss Auslaufhahn:
Mit Stopfen verschlossen
Auslaufhahn:
Kompatibel
Lebensmittelecht (Ja/Nein):
Ja
Material:
HDPE
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Wasserkanister
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Kanister, Wasseraufbewahrung, Getränkekanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.