Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Metall-Sägeblätter 803936 Ausführung (allgemein) Metall-Sägeblatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C72028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     803936
EAN/GTIN:
     4014991113119
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt

Features:
Sägeblattlänge 148 mm
Inhalt 12 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
148 mm
Sägeblatt-Länge:
148 mm
Ausführung:
Metall-Sägeblatt
Weitere Suchbegriffe: eisensägeblatt länge 550 mm, bügelsägeblatt, handsägeblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,63*
pro Packung
€ 4,16*
ab € 3,75*
€ 5,65*
2 Tage
79
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,14*
7 Tage
82
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,48*
€ 12,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,3025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.