Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 2310056001 Fremont 3-Kit LED-Einbauleuchte 3er Set LED LED 13.5W Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C718542
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2310056001
EAN/GTIN:
     5704924015212
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Fremont ist ein Einbaustrahler der einfach und funktional über eine integrierte LED praktisches Licht bringt.
Features:
Inkl. 3x 4,5 W LED-Strahler
Schutzart IP65
Helligkeit 3x 360 Lumen
Lichtfarbe Neutralweiß
Lieferumfang:
3 Einbaustrahler Fremont + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
13.5 W
Höhe:
54 mm
Farbe:
weiß
Breite:
85 mm
Durchmesser:
85 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
360 lm
Material:
Metall
Betriebsspannung:
240 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
4.5 W
Drehbereich max.:
12 °
Lichtstrom Gesamt:
1080 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,05*
€ 42,43*
€ 5,95*
ab € 30,19*
€ 42,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,43*
€ 50,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,41*
€ 45,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,28*
€ 43,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,96*
€ 41,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,05*
€ 33,38
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.