Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 217357 LED EEK F (A - G) E14 Globeform 4.50W Warmweiß (Ø x H) 45mm x 80mm 3St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C718292
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     217357
EAN/GTIN:
     3800157680332
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
leds mit schraubsockel e14
leds mit schraubsockel

Features:
Leistung= 4.50 W
Lichtstrom Gesamt= 1410 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
VT-2156 5.5W P45 PLASTIC BULBS 3er Pack
Weitere Informationen:
Leistung:
4.50 W
Ø:
45 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
45 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Sockel:
E14
Bauform:
Globeform
Durchmesser:
45 mm
Lampenform:
P45
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
470 lm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
180 °
Set:
3er Set
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
1410 lm
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: V-TAC, VT-2156, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,79334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.