Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 2310036003 Fremont LED-Einbauleuchte 3er Set LED LED 13.5W Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C718222
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2310036003
EAN/GTIN:
     5704924015236
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Fremont ist ein Einbaustrahler der einfach und funktional über eine integrierte LED praktisches Licht bringt.
Features:
Inkl. 3x 4,5 W LED-Strahler
Schutzart IP65
Helligkeit 3x 345 Lumen
Lichtfarbe Warmweiß
Lieferumfang:
3 Einbaustrahler Fremont + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
13.5 W
Höhe:
54 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
85 mm
Durchmesser:
85 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
345 lm
Material:
Metall
Betriebsspannung:
240 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung je Leuchtmittel:
4.5 W
Drehbereich max.:
12 °
Lichtstrom Gesamt:
1035 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,91*
€ 42,34*
€ 5,95*
ab € 30,03*
€ 42,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,34*
€ 50,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,10*
€ 47,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,28*
€ 45,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,13*
€ 42,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,09*
€ 41,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,83*
€ 39,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,16*
€ 38,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,91*
€ 33,21
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,30334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.