Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 13457 Flexrohr EN25 10m Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C714342
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     13457
EAN/GTIN:
     4011150134572
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
heidemann flexrohr
flexible rohrleitung
Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr für mittlere Druckbeanspruchung und Schlagfestigkeit aus PVC-U, dunkelgrau, Europa-Norm, Maße metrisch, Druckfestigkeit 750 N, Klassifizierung 3321 / VDE 0605 / DIN 61386, temperaturbeständig von -5° bis +60° C, kurzzeitig bis 120° C.
Features:
10 m Ring
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Temperaturbeständigkeit:
-5 bis +60 °C
Innen-Ø:
18.5 mm
Material:
Kunststoff
Außen-Ø:
25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Größe:
EN25
Druckfestigkeit:
750 N
Produkt-Art:
Flexrohr
Weitere Suchbegriffe: Heidemann, EN25, Kabelschutzrohr, Kabelrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.