Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ASBS-800A / TAWB-200 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber bürstenlos, ohne Akku, ohne Lade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C696931
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5645445
EAN/GTIN:
     4053199910199
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Durch die ergonomische Form liegt der Toolcraft ASBS-800 der Serie TAWB-200 optimal in der Hand und der Handgriff mit Softgrip-Auflage garantiert ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Das hochwertige und kraftvolle 2-Gang Getriebe sorgt für optimale Kraftübertragung bei jeder Anwendung.
Die Gürtelhalterung erweist sich gerade bei Arbeiten in höheren Lagen als sehr hilfreich.

Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil.
Features:
Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
20 V/ Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 50 Nm

Drehmoment-Stufen 19+2
Kompatibel mit der TOOLCRAFT TAWB Serie
Lieferumfang:
Schlagbohrschrauber + Gürtelclip + Anleitung
Hinweise:
Akku und Ladegerät bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
190 mm
Breite:
80 mm
Typ:
Schlagbohrmaschine
Gewicht:
1.3 kg
Drehmoment-Stufen:
19+2
Max. Drehmoment:
50 Nm
Max. Bohr-Ø:
(Holz/Stahl) 32mm/13 mm
Schlagzahl:
0-9000/min · 0-32400 /min. /min
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
20 V
Gewicht Hinweis:
ohne Akkus/Batterien
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
1 - 13 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
bürstenlos + ohne Akku + ohne Ladegerät + inkl. Akku-Bohrschrauber
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannsystem
Drehzahl-Bereich:
0-500 U/min / 1800 U/min
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, akku-bohrschrauber 20v, akku bohrmaschine, akku-bohrschrauber lion, TOOLCRAFT, ASBS-800 A / TAWB-200, TAWB-200, ASBS-800 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.