Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANWA MX-6 Dry Pistolengriff-Fernsteuerung 2,4GHz Anzahl Kanäle: 3 inkl. 2 Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C691241
Hersteller:
     Sanwa
Herst.-Nr.:
     SAN-101A32571B
EAN/GTIN:
     4250561724228
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
SANWA´s neuer Sender "MX-6" für die Einstiegsklasse !!

MX-6 rüstet auf ein neues Kommunikationssystem "FH-E" auf.
FH-E ist ein besseres Übertragungssystem als das alte System FHSS-2.
Features:
10 Modelspeicher
Modellbenamung
ABS-System
Lieferumfang:
Fernsteueranlage + 2x Empfänger RX-391 + Anleitung
Weitere Informationen:
Kanäle:
3
Gewicht:
290 g
Frequenz:
2.4 GHz
Besonderheiten:
inkl. 2 Empfänger
Modellspeicher:
10
Produkt-Art:
Pistolengriff-Fernsteuerung
Weitere Suchbegriffe: SANWA, MX-6 Dry, Funkfernsteuerung, Pistolengriff fernsteueranlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,19*
€ 124,06*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 124,08*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 164,67*
€ 194,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.