Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANWA MX-6 Dry Pistolengriff-Fernsteuerung 2,4GHz Anzahl Kanäle: 3 inkl. 2 Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANWA
SANWA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110675
Hersteller:
     Sanwa
Herst.-Nr.:
     SAN-101A32571B
EAN/GTIN:
     4250561724228
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
SANWA MX-6 Dry Pistolengriff-Fernsteuerung 2,4GHz Anzahl Kanäle: 3 inkl. 2 Empfänger

10 Modelspeicher
Modellbenamung
ABS-System

SANWA´s neuer Sender "MX-6" für die Einstiegsklasse !!
MX-6 rüstet auf ein neues Kommunikationssystem "FH-E" auf.
FH-E ist ein besseres Übertragungssystem als das alte System FHSS-2.

Expo einstellbar
Endpunkteinstellung
Servo Reverse-Funktion
Dual Rate Einstellung
Servo Sub-Trim Funktion
Batteriespannungsüberwachung

Kategorie: Pistolengriff-Fernsteuerung
Frequenz: 2.4 GHz
Kanäle: 3
Modellspeicher: 10
Gewicht: 290 g
Besonderheiten: inkl. 2 Empfänger
Produkt-Art: Pistolengriff-Fernsteuerung
Hersteller-Nr.: SAN-101A32571B
EAN: 4250561724228
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Füllmenge: 12 ml
Marke: HP
max. Anzahl der Druckseiten: 600
nachfüllbar: nein
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: 300XL

Lieferumfang: Fernsteueranlage + 2x Empfänger RX-391 + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: SANWA, SAN-101A32571B, MX-6 Dry, Funkfernsteuerung, Pistolengriff fernsteueranlage, fernsteuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,79*
€ 124,78*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 124,79*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 164,69*
€ 197,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.