Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takachi SN34S Batteriehalter 4x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 61.9 x 57.2 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C688451
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     SN34S
EAN/GTIN:
     4053199915484
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
takachi batteriehalter
batteriehalter
Hochwertiger und robuster Batteriehalter für 4x Mignon (AA). Gute Leitfähigkeit und langlebige Federkontakte aus vernickelten Stahl.
Features:
Säurefester Kunststoff
Mit Befestigungslöcher
Stabile und langlebige Konstruktion
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
61.9 mm
Breite:
57.2 mm
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Zellen-Zahl:
4
Material (Details):
PP-Kunststoff<br>Stahl
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
Druckknopfanschluss
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Takachi, SN 3-4S, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,96*
€ 28,56*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 20,05*
€ 28,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.